Mellemliggende platform, sammenklappelig

Art.-nr.: 68960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Serie -
Producentbetegnelse Zwischenplattform, klappbar
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve sølvfarvet
Bredde, platform 600 mm
Dybde, platform 300 mm
Gelænder forefindes ja
Sammenklappelig ja
Produkttype Arbejdsplatform
Trin, udførelse ingen
Overflade, trædeflade gitterrist
Materiale specialstål
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 68960
EAN/GTIN 4031405689602
Producentnummer 068960
L-nummer L90190 1
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan bruges som hvileplatform for enkelttrins stiger. Fastgjort til rygskærmen ved hjælp af et ekstra beslag. Et beslag er inkluderet.
  • Mål ca. 600 x 300 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronlængde: 300 mm