{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | - | |
| Denominación del fabricante | - | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Color | marrón | |
| Ancho del larguero | 600 mm | |
| Superficie de la base anchura | 600 mm | |
| Superficie de base profundidad | 3.095 mm | |
| Ancho de la plataforma | 600 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 2.881 mm | |
| Plegable | no | |
| Tipo de producto | Tarima de trabajo | |
| Modelo peldaño | ninguno/a | |
| Superficie peldaño | serigrafía sobre madera | |
| Material | aluminio | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 27934 | |
| EAN / GTIN | 4031405279346 | |
| Número del fabricante | 027934 | |
| Número L | L90110 1175 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |