TAG N3C IC808 Enkeltsidede skær til notfræsning i legeret stål og aluminium

Art.-nr.: L23930 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
630 styk på lager
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
Artikelnummer L23930 11
EAN/GTIN 7291075213089
Producentnummer 6003577

Betegnelse

Beskrivelse:

Afskæringsskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 3,05 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3,05 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,25 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.