TANGGRIP TNFFH-IQ aksialstikholdere, venstre, ⌀-område/ indstik DAXN-DAXX: 150-700mm

Art.-nr.: 274205 150-700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Stikbredde W 6 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 35 mm
Samlet længde L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,3 mm
Funktionshøjde h1 24,8 mm
Skafthøjde h5 32 mm
Længde på udhæng 35 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse TNFFH 150L-6IQ
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274205 150-700
EAN/GTIN 7291075310788
Producentnummer 2302846

Betegnelse

Udførelse:

Med to platteholdere.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle