Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Basisholdere med aftageligt skaft, Klingehøjde h5 / skafthøjde h: 26/25mm

Art.-nr.: 273650 26/25

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / skafthøjde h (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafthøjde h 25 mm
h4 25 mm
h2 6 mm
h3 45 mm
Ansatslængde b 25 mm
Skaftbredde b3 48 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
Spændejern 273662
Klemmeskrue 273663
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273650 26/25
EAN/GTIN 4045197143556
Producentnummer 273650 26/25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.