Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bloc porte-lames avec corps amovible, Hauteur de lame / hauteur de corps: 26/25mm

Réf.: 273650 26/25

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de lame / hauteur de corps (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 25 mm
h4 25 mm
h2 6 mm
h3 45 mm
Longueur d'épaulement b 25 mm
Largeur de queue b3 48 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
Brides de serrage 273662
Vis de blocage 273663
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 273650 26/25
EAN / GTIN 4045197143556
Réf. fabricant 273650 26/25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.