{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Altura da haste h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 6 mm | |
| h3 | 45 mm | |
| Comprimento do desnível b | 25 mm | |
| Largura da haste b3 | 48 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
| Garra de aperto | 273662 | |
| Parafuso de aperto | 273663 | |
| Tipo de produto | Suporte de base |
| Número do artigo | 273650 26/25 | |
| EAN/GTIN | 4045197143556 | |
| Número do fabricante | 273650 26/25 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |