{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţimea cozii h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 6 mm | |
| h3 | 45 mm | |
| Lungime toc b | 25 mm | |
| Lăţimea cozii b3 | 48 mm | |
| Lungimea totală Lges | 110 mm | |
| Gheară de strângere | 273662 | |
| Şurub de strângere | 273663 | |
| Tip produs | Suport de bază |
| Cod articol | 273650 26/25 | |
| EAN / GTIN | 4045197143556 | |
| Număr producător | 273650 26/25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |