Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte base con mango desmontable, Altura de lama h5 / Altura del mango h: 26/25mm

Número de artículo: 273650 26/25

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5 / Altura del mango h (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 25 mm
h4 25 mm
h2 6 mm
h3 45 mm
Longitud de escalón b 25 mm
Anchura del mango b3 48 mm
Longitud total Ltot 110 mm
Brida de sujeción 273662
Tornillo de apriete 273663
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 273650 26/25
EAN / GTIN 4045197143556
Número del fabricante 273650 26/25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.