Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Peruspidin, jossa irrotettava varsi, Lehden korkeus h5 / Varren korkeus h: 26/25mm

Tuote nro.: 273650 26/25

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden korkeus h5 / Varren korkeus h (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 25 mm
h4 25 mm
h2 6 mm
h3 45 mm
Porraspituus b 25 mm
Varren leveys b3 48 mm
Kokonaispituus Lges 110 mm
Kiinnitysleuka 273662
Kiinnitysruuvi 273663
Tuotetyyppi Runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273650 26/25
EAN / GTIN 4045197143556
Valmistajan numero 273650 26/25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Eri valmistajien pistoterien käyttämiseksi.