{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výška stopky h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 6 mm | |
| h3 | 45 mm | |
| Dĺžka odsadenia b | 25 mm | |
| Šírka stopky b3 | 48 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
| Upínacia príložka | 273662 | |
| Upevňovacia skrutka | 273663 | |
| Druh produktu | Základný držiak |
| Číslo položky | 273650 26/25 | |
| EAN/GTIN | 4045197143556 | |
| Číslo výrobcu | 273650 26/25 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |