This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Grundhållare med avtagbart fyrkantsfäste 26/25 mm GARANT

Article no.: 273650 26/25

Select article variation and quantity

Bladhöjd h5 / Skafthöjd h (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skafthöjd h 25 mm
h4 25 mm
h2 6 mm
h3 45 mm
Klacklängd b 25 mm
Skaftbredd b3 48 mm
totallängd Ltot 110 mm
Spännkonsol 273662
Kläm-skruv 273663
Produktslag Grundhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 273650 26/25
EAN / GTIN 4045197143556
Manufacturer number 273650 26/25
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.