{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szármagasság h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 6 mm | |
| h3 | 45 mm | |
| Lépcső hossza b | 25 mm | |
| Szárszélesség b3 | 48 mm | |
| Teljes hossz Lges | 110 mm | |
| Szorítóköröm | 273662 | |
| Rögzítőcsavar | 273663 | |
| Termék fajtája | Alaptartó |
| Cikkszám | 273650 26/25 | |
| EAN / GTIN | 4045197143556 | |
| Gyártó száma | 273650 26/25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |