• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portalama con gambo amovibile, Altezza tagliente h5 / Altezza codolo h: 26/25mm

Codice art.: 273650 26/25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 25 mm
h4 25 mm
h2 6 mm
h3 45 mm
Lunghezza gradino b 25 mm
Larghezza codolo b3 48 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 110 mm
Staffa di serraggio 273662
Vite di bloccaggio 273663
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273650 26/25
copia
EAN / GTIN 4045197143556
copia
Codice del produttore 273650 26/25
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.