{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | LOGIQ F GRIP | |
| Producentbetegnelse | TGTBQ 25R-D120-JHP-MC | |
| Skaftform | firkant | |
| Skafthøjde | 25 mm | |
| Skaftbredde | 26,5 mm | |
| Hovedform | firkant | |
| Hovedlængde | 67,5 mm | |
| Halsbredde | 73 mm | |
| Funktionshøjde | 95 mm | |
| Basisenhedslængde | 158 mm | |
| Aksial indstiksdiameter, maks. | 120 mm | |
| Holderform | aftrappet (A) | |
| Holderens arbejdsposition | normal | |
| Bearbejdningsmetode, drejning | afskærende drejning | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning | |
| Produkttype | Klemholder | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 273604 25 | |
| EAN/GTIN | 7291075462029 | |
| Producentnummer | 3397493 |