Upínací stopka LOGIQFGRIP, pravý, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 273604 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Řada LOGIQ F GRIP
Celková délka L 158 mm
Šířka stopky b 26,5 mm
Délka hlavy L1 73 mm
Vnitřní chlazení ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, přes břitovou destičku
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 25 mm
Tvar hlavy 4hran
Tvar držáku Odsazené (A)
Postupy obrábění soustružení upichování
Funkční délka 67,5 mm
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273604 25
EAN / GTIN 7291075462029
Číslo výrobce 3397493

Popis

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držáky destiček TANGFGRIP č. 273610, 273611 a 273614.

Poznámka:

Přenos chladicí kapaliny do upínací stopky přes hadicovou přípojku G 1/8 palce nebo přímo přes vhodný základní držák značky ISCAR.