LOGIQFGRIP befogószár 25 mm

Cikkszám: 273604 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ F GRIP
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Gyártó jelölése TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273604 25
EAN / GTIN 7291075462029
Gyártó száma 3397493

Leírás

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273610; 273611 és 273614 sz. TANGFGRIP lapkatartóhoz.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a befogószárhoz a G 1/8 col tömlőcsatlakozón, vagy közvetlenül az ISCAR márka megfelelő alaptartóján keresztül.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése