• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Tijă de prindere LOGIQFGRIP, dreapta, Mărime coadă: 25mm

Cod articol.: 273604 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Serie LOGIQ F GRIP
Lungimea totală L 158 mm
Lăţimea cozii b 26,5 mm
Lungimea capului L1 73 mm
Răcire interioară da
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire prin plăcuța de așchiere
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 25 mm
Formă piatră pătrată
Formă suport Distanțat (A)
Procedeu de prelucrare strunjire prin despicare
Lungime funcţională 67,5 mm
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 273604 25
EAN / GTIN 7291075462029
Număr producător 3397493

Descriere

Aplicaţie:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

ANGFGRIP suport lamă Nr. 273610, 273611 și 273614.

Notă:

Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch sau direct prin intermediul unor suporturi de bază adecvate marca ISCAR.