LOGIQFGRIP prispaudimo kotas, dešininis, Koto dydis: 25mm

Prekės Nr.: 273604 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria LOGIQ F GRIP
Oznaczenie producenta TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 25 mm
Szerokość chwytu 26,5 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka 67,5 mm
Szerokość szyjki 73 mm
Wysokość funkcjonalna 95 mm
Długość korpusu 158 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 120 mm
Kształt uchwytu Odsadzony (A)
Pozycja robocza uchwytu normalna
Metoda obróbki: toczenie toczenie z obcinaniem
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Przecinanie
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273604 25
EAN / GTIN 7291075462029
Gamintojo numeris 3397493

Aprašymas

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Lama TANGFGRIP n. art. 273610; 273611 e 273614.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio tramite raccordo tubo G 1/8 pollice oppure direttamente tramite supporti base idonei del marchio ISCAR.