LOGIQFGRIP Spannschaft, rechts, Schaftgröße: 25mm

Artikel-Nr.: 273604 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung rechtsschneidend
Serie LOGIQ F GRIP
Länge gesamt L 158 mm
Breite Schaft b 26,5 mm
Kopflänge L1 73 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt über Schneidplatte
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Schaftform vierkant
Höhe Schaft h 25 mm
Kopfform vierkant
Halterform abgesetzt (A)
Bearbeitungsverfahren Abstechdrehen (DAA)
Funktionslänge 67,5 mm
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273604 25
EAN / GTIN 7291075462029
Herstellernummer 3397493

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

TANGFGRIP Schneidenträger Nr. 273610, 273611 und 273614.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe zu Spannschaft über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll oder direkt über passende Grundhalter der Marke ISCAR.