Eje de sujeción LOGIQFGRIP, derecha, Tamaño del mango: 25mm

Número de artículo: 273604 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte Corte a derecha
Serie LOGIQ F GRIP
Longitud total L 158 mm
Anchura del mango b 26,5 mm
Longitud de cabeza L1 73 mm
Refrigeración interior sí
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante por la placa de corte
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Forma del mango cuadrada
Altura del mango h 25 mm
Forma de cabeza cuadrada
Forma del soporte Forma escalonada (A)
Procedimiento de mecanizado corte
Longitud funcional 67,5 mm
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273604 25
EAN / GTIN 7291075462029
Número del fabricante 3397493

Descripción

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas TANGFGRIP n.° 273610, 273611 y 273614.

Nota:

Transferencia de refrigerante al eje de sujeción a través del empalme de manguera de G1/8 pulgadas o directamente mediante un soporte base adecuado de la marca ISCAR.