{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Indhold | enkelt del | |
| Gevindstørrelse d1 | M5,0×0,5 | |
| Drevprofil | indvendig sekskant | |
| Nominel længde L | 9,5 mm | |
| Anbefalet tilspændingsmoment maks. | 2 Nm | |
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Med krave | ja | |
| Gevindstigning P | 0,5 mm | |
| Skaftudførelse | Gennemgående gevind | |
| Gevindtype | MF | |
| Gennemboret | nej |
| Artikelnummer | 269013 7 | |
| EAN/GTIN | 4067263621850 | |
| Producentnummer | 269013 7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |