• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved DM/43

Art.-nr.: 264839 DM/43
Rabat
1929,52 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System DM
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte DTUNL
passende vendeskærsplatter TN.. 1604..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 48 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 35 mm
Underlægsplade 259033 4
Skrue til underlagsplatte 259027 1
Klo, skrue , O-ring 259036 6
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264839 DM/43
EAN/GTIN 4251414902879

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "Master Mute" Se alle
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
    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven