{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Indv. drejedybde op til | 8×D | |
| Svingning | Dæmpet | |
| System | DM | |
| Indvendig køling | ja | |
| Samlet længde L | 518 mm | |
| Midterforskydning H, basisenhed | 5 mm | |
| ikke spåntagningsbart område S | 179 mm | |
| Anbefalet spændelængde | 200 mm | |
| Montageskruesæt | 269026 3 | |
| Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning | 269208 | |
| Højtryksforbindelsesslange | 269207 | |
| passende udskiftelige skærehoveder | 264838; 264839 | |
| Produkttype | Borestangsbasisenhed |
| Artikelnummer | 264930 DM/50 | |
| EAN/GTIN | 4062406231347 | |
| Producentnummer | 264930 DM/50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |