• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved til gevinddrejeplader, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 16/11

Art.-nr.: 265302 16/11
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Plattestørrelse 11 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Antal kølekanaler 2
tilhørende drejeskive med gevind 11IR
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Midterforskydning L3 10,4 mm
Samlet længde L 20 mm
Skrue til vendeskær 269028 38
Produkttype Skærehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265302 16/11
EAN/GTIN 4069515035866
Producentnummer 265302 16/11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med fast hældningsvinkel 1,5°.

Bemærk:

Tilhørende drejeskive med gevind nr. 270700 - 270984.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle