• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 11×D, System / skaft-⌀: DM/40

Art.-nr.: 264934 DM/40
Rabat
13.207,33 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / skaft-⌀ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 11×D
  • Svingning: Dæmpet
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indv. drejedybde op til 11×D
Svingning Dæmpet
System DM
Indvendig køling ja
Samlet længde L 528 mm
ikke spåntagningsbart område S 196 mm
Anbefalet spændelængde 160 mm
Montageskruesæt 269026 3
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning 269208
Højtryksforbindelsesslange 269207
passende udskiftelige skærehoveder 264838; 264839
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 264934 DM/40
EAN/GTIN 4062406231361
Producentnummer 264934 DM/40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!
Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning L3 skærehoved.
Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle