{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Venstre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SIL | |
passende vendeskærsplatter | 22 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 47 mm | |
Midterforskydning L3 | 25,7 mm | |
Samlet længde L | 30 mm | |
Vendeplatteskrue | 269028 51 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264839 DM/10 | |
EAN/GTIN | 4067263708032 |