Master Mute udskifteligt skærehoved venstre, til CC.. Vendeskærsplatter

Art.-nr.: 265203 16/06
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Plattestørrelse 6 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Indsatstype venstre
Antal kølekanaler 2
Indvendig køling ja
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Samlet længde L 16,5 mm
Skrue til vendeskær 269028 38
Produkttype Skærehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265203 16/06
EAN/GTIN 4069515032261
Producentnummer 265203 16/06
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Vibrationsdæmpende borestangsskafter nr. 265060265076.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle