• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Master Mute udskifteligt skærehoved højre, til CN.. Vendeskærsplatter

Art.-nr.: 265102 32/12
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Plattestørrelse 12 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Indsatstype højre
Antal kølekanaler 3
Indvendig køling ja
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Samlet længde L 26 mm
Underlagsplatte 269005 13
Knæled 259015 18
Knæledsskrue 259018 19
Produkttype Skærehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265102 32/12
EAN/GTIN 4069515031752
Producentnummer 265102 32/12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Vibrationsdæmpende borestangsskafter nr. 265060265076.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle