• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 12/06mm

Art.-nr.: 260045 12/06
Rabat
2.767,04 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype venstre
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A12X SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 16 mm
Midterforskydning L3 8,5 mm
ikke spåntagningsbart område S 72 mm
Samlet længde L 120 mm
Udhængslængde L1 60 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 38
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260045 12/06
EAN/GTIN 4067263623373
Producentnummer 260045 12/06
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle