{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Mute | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Järjestelmä | DM | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Katkaisu-/erotuskohta | 40 mm | |
| ISO-Code-vaihtoleikkuupää | DTUNL | |
| Sopiva kääntöterä | TN.. 1604.. | |
| Asetuskulma | 93 astetta | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 48 mm | |
| Keskisiirto L3 | 27 mm | |
| Kokonaispituus L | 35 mm | |
| Aluslevy | 259033 4 | |
| Ruuvi aluslevylle | 259027 1 | |
| Kynsi,ruuvi,O-rengas | 259036 6 | |
| Tuotetyyppi | Teräpää |
| Tuotekoodi | 264839 DM/43 | |
| EAN / GTIN | 4251414902879 | |
| Valmistajan numero | 264839 DM/43 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |