• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Drejevendeskærsplatte WNMG 080408, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 252014 PR015S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Basisform tresidet
Bred skæreplatte 8,7 mm
Skæreplatte 4,76 mm
Længde på skærepladen 8,7 mm
Udførelse med skæreplatte neutral
Længde på skærekanten 8,7 mm
Højde på skærekanten 4,76 mm
Skærepladens diameter 12,7 mm
Hjørneradius 0,8 mm
Hjørnevinkel 80 grader
spånvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode WNMG080408
Monteringshuldiameter 5,16 mm
Skæremateriale HC-S15
Spåntagningsgruppe, producentspecifik S15
Spåntagningsgruppe S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse PR015S
Belægning Megacoat Hard
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WNMG080408
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 WNMG080408
Beskrivelse, skæreplade WNMG080408
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 6 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale varmebestandige superlegeringer (S)
Toleranceklasse M
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign afrundet (E)
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 6 stk.
Vægt 10 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 252014 PR015S
EAN/GTIN 4960664837601
Producentnummer TLJ08627
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal