WNMG 080408 PR015S

Cikkszám: 252014 PR015S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR015S
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,18 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 25 m/min - 70 m/min
Bevonat Megacoat Hard
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252014 PR015S
EAN / GTIN 4960664837601
Gyártó száma TLJ08627

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz