WNMG 080408 PR015S

Artikelnummer: 252014 PR015S
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080408
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR015S
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MQ
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,18 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 25 m/min - 70 m/min
Coating Megacoat Hard
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252014 PR015S
EAN/GTIN 4960664837601
Nummer fabrikant TLJ08627

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen