WNMG 080408 PR015S

Tuote nro.: 252014 PR015S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR015S
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MQ
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 25 m/min - 70 m/min
Pinnoitus Megacoat Hard
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 252014 PR015S
EAN / GTIN 4960664837601
Valmistajan numero TLJ08627

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin