{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Type | PV720 | |
| Skæremateriale | Cermet | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | HQ | |
| Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,3 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 490 m/min | |
| Antal skift/skær | 6 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 252014 PV720 | |
| EAN/GTIN | 4960664726608 | |
| Producentnummer | TLD08601 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |