{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 8,7 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 8,7 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 8,7 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 12,7 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | WNMG080408 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,16 mm | |
| Material tăiș | HC-S15 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | S15 | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | PR015S | |
| Strat de acoperire | Megacoat Hard | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WNMG080408 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | WNMG080408 | |
| Denumire Inserție de tăiere | WNMG080408 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Superaliaje termorezistente (S) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 6 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 252014 PR015S | |
| EAN / GTIN | 4960664837601 | |
| Număr producător | TLJ08627 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |