{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | dreieckig | |
| Breite Schneidplatte B | 8,7 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 8,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 8,7 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | WNMG080408 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Schneidstoff | HC-S15 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | S15 | |
| Zerspanungsgruppe | S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PR015S | |
| Beschichtung | Megacoat Hard | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WNMG080408 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | WNMG080408 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WNMG080408 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | hitzebeständige Superlegierungen (S) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 6 St. | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 252014 PR015S | |
| EAN / GTIN | 4960664837601 | |
| Herstellernummer | TLJ08627 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |