{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Bazinė forma | trikampio formos | |
| Plati pjovimo plokštė B | 8,7 mm | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis L | 8,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 8,7 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo d | 12,7 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | WNMG080408 | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 5,16 mm | |
| Įrankio medžiaga | HC-S15 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | S15 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PR015S | |
| Danga | Megacoat Hard | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | WNMG080408 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | WNMG080408 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | WNMG080408 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | karščiui atsparūs superlydiniai (S) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 6 vnt. | |
| Svoris | 10 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 252014 PR015S | |
| EAN / GTIN | 4960664837601 | |
| Gamintojo numeris | TLJ08627 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |