• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080408za gladilno obdelavo

Št. art.: 252014 PR015S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Osnovna oblika trikotno
Širina rezalne plošče 8,7 mm
Debelina rezalne ploščice 4,76 mm
Dolžina rezalne plošče 8,7 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 8,7 mm
Višina rezalnega roba 4,76 mm
Premer rezalne plošče 12,7 mm
Radij kota 0,8 mm
Kotnik 80 stopinj
Cepilni kot 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Koda ISO WNMG080408
Premer pritrdilne izvrtine 5,16 mm
Rezalni material HC-S15
Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca S15
Odrezovalna skupina S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PR015S
Prevleka Megacoat Hard
Debelina rezalne plošče 4,76 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča WNMG080408
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 WNMG080408
Opis rezalne plošče WNMG080408
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Število rezil 6 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material vročinsko odporne superzlitine (S)
Tolerančni razred M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila zaobljeno (E)
Rezalni pogoji prekinjeno
Število možnosti uporab 6 kos
Masa 10 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 252014 PR015S
EAN/GTIN 4960664837601
Številka proizvajalca TLJ08627
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.