• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 8IP4

Art.-nr.: 239652 8IP4
Rabat
315,28 DKK
Sæt pris 10 stykker (DKK 30,66 / 1 styk)
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Nominel længde L 4,5 mm
Gevindstørrelse d1 M2,5
Drevprofil TORX PLUS®
Drevstørrelse 8IP4
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold sæt/sortiment
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype M
Længde i alt L2 4,5 mm
anbefalet tilspændingsmoment min. 1,28 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239652 8IP4
EAN/GTIN 4047109025943
Producentnummer N00 55581
Producent/ansvarlig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com