• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 20IP2

Art.-nr.: 239652 20IP2
Sæt pris 10 stykker (DKK 21,66 / 1 styk)
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Nominel længde L 11,5 mm
Gevindstørrelse d1 M5
Drevprofil TORX PLUS®
Drevstørrelse 20IP2
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold sæt/sortiment
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype M
Længde i alt L2 11,5 mm
anbefalet tilspændingsmoment min. 6,25 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239652 20IP2
EAN/GTIN 4047109074637
Producentnummer N00 57450
Producent/ansvarlig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com