Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig, Aandrijving: 8IP4

Artikelnummer: 239652 8IP4
Prijs instellen 10 Stuk (4,03 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 10 st.
Nominale lengte L 4,5 mm
Draadafmeting d1 M2,5
Aandrijfprofiel TORX PLUS®
Aandrijfgrootte 8IP4
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud set / assortiment
Producttype schroef niet-gespecificeerd
Draadsoort M
Totale lengte L2 4,5 mm
Aanbevolen aanhaalmoment min. 1,28 Nm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239652 8IP4
EAN/GTIN 4047109025943
Nummer fabrikant N00 55581
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Downloads en documenten