• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 8IP4

Št. art.: 239652 8IP4
Popust
42,32 €
Nastavi ceno 10 kosi (4,11 € / 1 kos)
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Nazivna dolžina L 4,5 mm
Velikost navoja d1 M2,5
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 8IP4
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja M
Skupna dolžina L2 4,5 mm
Priporočen zatezni moment min. 1,28 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239652 8IP4
EAN/GTIN 4047109025943
Številka proizvajalca N00 55581
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com