• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 6IP1

Art.-nr.: 239652 6IP1
Sæt pris 10 stykker (DKK 27,54 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Nominel længde L 4,3 mm
Gevindstørrelse d1 M2
Drevprofil TORX PLUS®
Drevstørrelse 6IP1
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold sæt/sortiment
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype M
Samlet længde L2 4,3 mm
Anbefalet tilspændingsmoment min. 0,62 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239652 6IP1
EAN/GTIN 4047109025394
Producentnummer N00 56041
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com