• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 15IP2

Art.-nr.: 239652 15IP2
Sæt pris 10 stykker (DKK 31,53 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Nominel længde L 8,5 mm
Gevindstørrelse d1 M3,5
Drevprofil TORX PLUS®
Drevstørrelse 15IP2
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold sæt/sortiment
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype M
Længde i alt L2 8,5 mm
anbefalet tilspændingsmoment min. 2,8 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239652 15IP2
EAN/GTIN 4047109076969
Producentnummer N00 57271
Producent/ansvarlig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com