• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 15IP1

Art.-nr.: 239652 15IP1
Sæt pris 10 stykker (DKK 27,54 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Nominel længde L 7,5 mm
Gevindstørrelse d1 M3,5
Drevprofil TORX PLUS®
Drevstørrelse 15IP1
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold sæt/sortiment
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype M
Samlet længde L2 7,5 mm
Anbefalet tilspændingsmoment min. 2,8 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239652 15IP1
EAN/GTIN 4047109025448
Producentnummer N00 57261
Producent/ansvarlig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com