• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas, Accionamiento: 8IP4

Número de artículo: 239652 8IP4
Establecer precio 10 unidades (4,32 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Longitud nominal L 4,5 mm
Tamaño de rosca d1 M2,5
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 8IP4
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Longitud total L2 4,5 mm
Par de apriete mín. recomendado 1,28 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 239652 8IP4
EAN / GTIN 4047109025943
Número del fabricante N00 55581
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com