• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 8IP4

Codice art.: 239652 8IP4
Sconto
41,47 €
Prezzo set 10 articoli (4,11 € / 1 articolo)
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi
10 pz.
Lunghezza nominale L
4,5 mm
Misura del filetto d1
M2,5
Profilo di azionamento
TORX PLUS®
Dimensione azionamento
8IP4
Esecuzione codolo
Filettatura piena
Contenuto
Set / Assortimento
Tipo di prodotto
Vite non specificata
Tipo di filettatura
M
Lunghezza complessiva L2
4,5 mm
Coppia di serraggio consigliata min.
1,28 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239652 8IP4
EAN / GTIN 4047109025943
Codice del produttore N00 55581
Produttore/persona responsabile CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com