• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele, Drev: 8IP6

Art.-nr.: 239652 8IP6
Sæt pris 10 stykker (DKK 27,54 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drev Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele
10 stk.
Nominel længde L
7,6 mm
Gevindstørrelse d1
M3
Drevprofil
TORX PLUS®
Drevstørrelse
8IP6
Skaftudførelse
Gennemgående gevind
Indhold
sæt/sortiment
Produkttype
skrue, uspecificeret
Gevindtype
M
Længde i alt L2
7,6 mm
anbefalet tilspændingsmoment min.
2,25 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239652 8IP6
EAN/GTIN 4047109089334
Producentnummer N00 57251
Producent/ansvarlig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com